Nvent Erico - ERICO ISONV50C - ISONV50C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 35 mm²
matériau du conducteur - cuivre
traitement de la surface - non traité
diamètre extérieur incl. gaine / couverture - 21 mm
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856983767
Réf. Sonepar
03058000018
Réf. Fournisseur
ISONV50C
Marque
Nvent Erico
section de conducteur:
35 mm²
matériau du conducteur:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
diamètre extérieur incl. gaine / couverture:
21 mm
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
qualité du matériau du conducteur:
autre
propriété du matériau conducteur:
autre
couleur:
noir
matériau isolant:
polyéthylène (PE)
distance de séparation max. équivalente s (dans l'air):
0.5 m
distance de séparation max. équivalente s (matériaux solides):
0.5 m


