Nvent Erico - ERICO Module de remplacement pour parafoudre de Type 1+2 pour réseau 240 V - DT1300M

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Module de remplacement pour parafoudre de Type 1+2 pour réseau 240 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • Schéma de liaison IT - Oui

  • schéma de liaison TN - Oui

  • schéma de liaison N-C - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856938194

Réf. Sonepar

03058693819

Réf. Fournisseur

DT1300M

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

240 V

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

50 kA

tension max de régime permanent:

300 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

1 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Non

Module de remplacement pour parafoudre rail DIN DT1 de Type 1+2, Intensité max de 12,5 kA par pôle, pour réseau 240 V

Les Atouts de l'article:

Faible encombrement, haute tenue aux surtensions, largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe requis sous 315 A. Clip de maintien anti-vibration et anti-choc. Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance