Nvent Erico - ERICO Parafoudre coaxial, Type N, mâle/femelle, 1 100 V Tension d?amorçage à 100 - CSP1NMF600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0...0 MHz
mode de pose - autre
type raccordement 1 - prise coaxiale d'antenne
surveillance parasurtension - Non
avec contact de signalisation à distance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893105629
Réf. Sonepar
03058310562
Réf. Fournisseur
CSP1NMF600
Marque
Nvent Erico
fréquence:
0...0 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
prise coaxiale d'antenne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


