Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Parafoudre compact de Type 2 Imax 35 kA, mode 1+1 pour réseau 230 V - DT2C32011R

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Parafoudre compact de Type 2 Imax 35 kA, mode 1+1 pour réseau 230 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • Schéma de liaison IT - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856963929

Réf. Sonepar

03058696392

Réf. Fournisseur

DT2C32011R

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

35 kA

tension max de régime permanent:

320 V

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:

63 A

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

6 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

4 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Protection de surtension compact pour rail DIN de Type 2, largeur 18 mm, Intensité max de 35 kA par pôle, mode 1+1 pour réseau 230 V, niveau de protection Up: 1500 V, Isccr : 25 kA, Tenue au TOV : 335 V. Sans déconnecteur ext. jusqu'à 250 A

Les Atouts de l'article:

Faible encombrement, haute tenue aux surtensions, largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe requis sous 315 A. Clip de maintien anti-vibration et anti-choc. Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance