Nvent Erico - ERICO Piquet de terre en acier inoxydable, filetage sectionnel interne, 16 mm di
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1.2 mm
diamètre - 16 mm
matériau - acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface - cuivré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893019933
Réf. Sonepar
01435301993
Réf. Fournisseur
710010
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
longueur
1.2 mm
diamètre
16 mm
matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
cuivré
profilé en croix
Non
type de raccordement
avec broche/alésage
Piquet de terre en acier inoxydable, filetage sectionnel interne - Tige sectionnelle de mise à la terre en acier inoxydable avec filetage intérieur.