Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 5/8",2,4 m, placage 13 mil, 3,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2400 mm
diamètre - 14.2 mm
matériau - acier
traitement de la surface - cuivré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0782856306108
Réf. Sonepar
03058630610
Réf. Fournisseur
615883
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
longueur
2400 mm
diamètre
14.2 mm
matériau
acier
traitement de la surface
cuivré
profilé en croix
Non
type de raccordement
autre
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 5/8"x8? épaisseur du placage 13 mil.