Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 5/8",3,7 m, placage 10 mil, 4,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 3700 mm
diamètre - 14.2 mm
matériau - acier
traitement de la surface - cuivré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0782856306139
Réf. Sonepar
03058630613
Réf. Fournisseur
615812
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
longueur
3700 mm
diamètre
14.2 mm
matériau
acier
traitement de la surface
cuivré
profilé en croix
Non
type de raccordement
autre
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 5/8"x12? épaisseur du placage 10 mil.