Nvent Erico - ERICO Piquet de terre standard en acier cuivré, 1/2" dia, 0,9 m, 254 µm Plating,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 900 mm
diamètre - 12.7 mm
matériau - acier
traitement de la surface - cuivré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0782856716259
Réf. Sonepar
03058671625
Réf. Fournisseur
611330
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
longueur
900 mm
diamètre
12.7 mm
matériau
acier
traitement de la surface
cuivré
profilé en croix
Non
type de raccordement
autre
Piquet de terre standard en acier cuivré - 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur. Les piquets disposent d?une âme en acier à haute teneur en carbone et d?un embout qui permet une résistance élevée lors de l?enfoncement.