![Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 3/4", 1,2 m, placage 10 mil,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH39916.jpg?ts=1704849479693)
Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 3/4", 1,2 m, placage 10 mil,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - cuivré
diamètre - 17.3 mm
longueur - 1.2 mm
matériau - acier
modèle - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856715627
Réf. Sonepar
03058671562
Réf. Fournisseur
633440
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
cuivré
diamètre
17.3 mm
longueur
1.2 mm
matériau
acier
modèle
autre
type de raccordement
avec broche/alésage
profilé en croix
Non
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq terre 3/4"x4? épaisseur du placage 10 mil.