Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 1/2", 2,4 m, placage 10 mil,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 2.4 mm
diamètre - 12.8 mm
matériau - acier
traitement de la surface - cuivré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0782856306290
Réf. Sonepar
03058630629
Réf. Fournisseur
631380
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
longueur
2.4 mm
diamètre
12.8 mm
matériau
acier
traitement de la surface
cuivré
profilé en croix
Non
type de raccordement
avec broche/alésage
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq. terre 1/2"x8? épaisseur du placage 10mil.