Nvent Erico - ERICO Piquet de terre taraudé, liaison cuivre, dia 5/8", 3 m, placage 13 mil, 3,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 3 mm
diamètre - 14.2 mm
matériau - acier
traitement de la surface - cuivré
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0782856341826
Réf. Sonepar
03058634182
Réf. Fournisseur
635803
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
longueur
3 mm
diamètre
14.2 mm
matériau
acier
traitement de la surface
cuivré
profilé en croix
Non
type de raccordement
avec broche/alésage
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable. Piq terre 5/8"x10? épaisseur du placage 13mil.