Nvent Erico - ERICO Plaque de terre en cuivre, Nu, 900 mm x 900 mm, No Pigtail, 3 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur - 3 mm
longueur - 900 mm
largeur - 900 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893019285
Réf. Sonepar
01435301928
Réf. Fournisseur
504590
Réf. Commerciale
Nvent Erico
épaisseur
3 mm
longueur
900 mm
largeur
900 mm
Plaque de terre en cuivre - Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre. Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles.