Nvent Erico - ERICO Protection d'antenne collective, Basse/Moyenne fréquence, Type F, femelle - 702535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension continue la plus élevée CC - 60 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 500 V
fréquence - 40...40 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856570073
Réf. Sonepar
01435303728
Réf. Fournisseur
702535
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension continue la plus élevée CC:
60 V
niveau de protection conducteur/conducteur:
500 V
fréquence:
40...40 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non