Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 2 mm x 990 mm, filetage M5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 990 mm
largeur - 12 mm
hauteur - 2 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775492308
Réf. Sonepar
01434549230
Réf. Fournisseur
549230
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
longueur
990 mm
largeur
12 mm
hauteur
2 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre taraudée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 2 x 990 mm, filetage M5.