Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0782856960713

Réf. Sonepar

03058696071

Réf. Fournisseur

534400

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

25 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

plat

surface du conducteur

étamé

largeur de conduite approx.

12 mm

hauteur de conduite approx.

2.8 mm

longueur

230 mm

isolé

Oui

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Conducteur de puissance plat tressé et isolé IBS/IBSB Advanced, sans halogène. IBSBADV25-230, 160 A, 25 mm², 12 mm x 2,8 mm x 230 mm (0,47" x 0,11" x 9,06").