Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - rond

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

0782856961574

Réf. Sonepar

03058696157

Réf. Fournisseur

534531

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

240 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

rond

surface du conducteur

étamé

diamètre externe approx.

36 mm

largeur de conduite approx.

32 mm

hauteur de conduite approx.

15 mm

longueur

1030 mm

isolé

Oui

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced. IBSADV240-1030, 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 1030 mm (1,26" x 0,59" x 40,55").