Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCOND800L11 - 508339

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 100 mm

  • épaisseur - 28 mm

  • poids - 372 kg/100m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805101895

Réf. Sonepar

03058510189

Réf. Fournisseur

508339

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

autre

largeur:

100 mm

épaisseur:

28 mm

poids:

372 kg/100m

FleXbus Conducteur 800mm2, 11Mètres