Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 4700 A
distance de rail - 87.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0784805044055
Réf. Sonepar
03058504405
Réf. Fournisseur
508106
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
4
courant assigné max.
4700 A
distance de rail
87.5 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 119,5 mm