Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1233 A
longueur - 113.5 mm
largeur - 50 mm
hauteur - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0784805044765
Réf. Sonepar
03058504476
Réf. Fournisseur
508110
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
courant assigné In
1233 A
longueur
113.5 mm
largeur
50 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²