Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 220 - 508112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 1233 A
longueur - 168 mm
largeur - 50 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
0784805044789
Réf. Sonepar
03058504478
Réf. Fournisseur
508112
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
plat
courant assigné In:
1233 A
longueur:
168 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²