Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 640

Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 640

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1233 A

  • longueur - 230 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0784805044819

Réf. Sonepar

03058504481

Réf. Fournisseur

508115

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

courant assigné In

1233 A

longueur

230 mm

largeur

50 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 640 mm²