Nvent Erico - ERIFLEX Tresse MALT, inox. pour gros boulons, 50 mm², 250 mm, trou 21 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - autre
section nominale du conducteur - 50 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3479770002779
Réf. Sonepar
03058000277
Réf. Fournisseur
554398B
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
autre
section nominale du conducteur
50 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
plat
surface du conducteur
nu
largeur de conduite approx.
30 mm
hauteur de conduite approx.
3 mm
longueur
250 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable avec des trous pour les gros boulons. CPIW50-250-20B, 98,68 kcmil (50 mm²), 9,843" (250 mm), trou 0,819" (21 mm).