Nvent Erico - ERIFLEX Tresse MALT, inox. pour gros boulons, 70 mm², 200 mm, trou 25 mm - 554402B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - autre
section nominale du conducteur - 70 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479770002816
Réf. Sonepar
03058000281
Réf. Fournisseur
554402B
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
autre
section nominale du conducteur:
70 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
nu
largeur de conduite approx.:
30 mm
hauteur de conduite approx.:
3 mm
longueur:
200 mm
isolé:
Non
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui