Nvent Erico - ERIFLEX Tresse MALT, inox. pour gros boulons, 70 mm², 300 mm, trou 31 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - autre
section nominale du conducteur - 70 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3479770002892
Réf. Sonepar
03058000289
Réf. Fournisseur
554411B
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
autre
section nominale du conducteur
70 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
plat
surface du conducteur
nu
largeur de conduite approx.
30 mm
hauteur de conduite approx.
3 mm
longueur
300 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Tresse de mise à la terre plate en acier inoxydable avec des trous pour les gros boulons. CPIW70-300-30B, 138,15 kcmil (70 mm²), 11,811" (300 mm), trou 1,22" (31 mm).