Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 290A, 70mm² Lg 500mm, trou

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 290A, 70mm² Lg 500mm, trou

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3479775634906

Réf. Sonepar

01434563490

Réf. Fournisseur

563490

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

70 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

plat

surface du conducteur

étamé

largeur de conduite approx.

28 mm

hauteur de conduite approx.

3.4 mm

longueur

500 mm

isolé

Non

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ70-500-10, courant admissible de 290 A, 138,15 kcmil (70 mm²), 19,685" (500 mm), trou 0,413" (10,5 mm).