Nvent Erico - Plaque de protection du câble C-GW, 25?28 mm OD, 40 mm - 337840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
plage de serrage:
25...28 mmSpécificités essentielles
modèle - vanne longue
plage de serrage - 25...28 mm
adapté à un diamètre de câble max. - 28 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893003758
Réf. Sonepar
00059300375
Réf. Fournisseur
337840
Marque
Nvent Erico
modèle:
vanne longue
plage de serrage:
25...28 mm
adapté à un diamètre de câble max.:
28 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
longueur:
40 mm


