Nvent Erico - CADDY Support Structurel Universel, renfort par profil de montage, 14,3 mm Trou - 404568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profil de fixation
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 14.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856965558
Réf. Sonepar
03058696555
Réf. Fournisseur
404568
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profil de fixation
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
14.3 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
16940 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.














