Nvent Raychem - Boîte de jonction modulaire, 3xM25, 1xM25, plq terre, bornes10 mm2, zones dang - 1244-020505

CopieCopie
Nvent Raychem - Boîte de jonction modulaire, 3xM25, 1xM25, plq terre, bornes10 mm2, zones dang

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020496

Réf. Sonepar

00072602049

Réf. Fournisseur

1244-020505

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

160 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

90 mm

avec couvercle transparent:

Non

Boîtes de jonction en polymère avec plaque de terre, utilisable avec des rubans chauffants à isolation minérale (MI) dans les zones dangereuses. Boîte de jonction modulaire, 3xM25, 1xM25, plaque de terre, bornes 10 mm².