Nvent Raychem - Ruban chauffant autorégulant pré-terminé, 230 V, 90 W/m à 0 C, 45 m - 1244-001515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type de câble - 2 brins
température de maintien max. - 90 °C
longueur - 45 m
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414506005684
Réf. Sonepar
00072000068
Réf. Fournisseur
1244-001515
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
application:
autre
type de câble:
2 brins
température de maintien max.:
90 °C
longueur:
45 m
tension nominale:
230 V
capacité de chauffage:
90 W/m
Blindage:
tresse
hauteur:
9.5 mm
largeur:
18.9 mm
couleur:
orange