Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Nvent Raychem - Ruban chauffant autoregulant XTV, 230 V, 12 W-m a 10 C

Nvent Raychem - Ruban chauffant autoregulant XTV, 230 V, 12 W-m a 10 C

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • température de maintien max. - 121 °C

  • capacité de chauffage - 12 W/m

  • tension nominale - 230 V

  • application - câble chauffant

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5414506015188

Réf. Sonepar

00072500734

Réf. Fournisseur

P000001667

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

type de câble

parallèle autolimitant

température de maintien max.

121 °C

capacité de chauffage

12 W/m

tension nominale

230 V

application

câble chauffant

Blindage

tresse

diamètre

0 mm

hauteur

7.2 mm

largeur

11.7 mm

longueur

245 m

couleur

rouge

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu’à 250°F-121°C. Exposition max 482°F-250°C. Zones sûres-dangereuses. 230V, 12 W-pi à 10°C, gaine fluoropolymère.