Nvent Raychem - Ruban chauffant autoregulant XTV, 230 V, 25 W-m a 10 C - P000001670

CopieCopie
Nvent Raychem - Ruban chauffant autoregulant XTV, 230 V, 25 W-m a 10 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • température de maintien max. - 121 °C

  • capacité de chauffage - 25 W/m

  • tension nominale - 230 V

  • application - câble chauffant

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5414506015201

Réf. Sonepar

00072500705

Réf. Fournisseur

P000001670

Marque

Nvent Raychem

type de câble:

parallèle autolimitant

température de maintien max.:

121 °C

capacité de chauffage:

25 W/m

tension nominale:

230 V

application:

câble chauffant

Blindage:

tresse

diamètre:

0 mm

hauteur:

7.2 mm

largeur:

11.7 mm

longueur:

175 m

couleur:

rouge

Protection antigel et fonctionnement continu jusqu’à 250°F-121°C. Exposition max 482°F-250°C. Zones sûres-dangereuses. 230V, 25 W-pi à 10°C, gaine fluoropolymère.