Nvent Raychem - Ruban chauffant autoregulant XTV, 230 V, 63 W-m a 10 C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - parallèle autolimitant
température de maintien max. - 121 °C
capacité de chauffage - 63 W/m
tension nominale - 230 V
application - câble chauffant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414506015249
Réf. Sonepar
00072500727
Réf. Fournisseur
P000001677
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
type de câble
parallèle autolimitant
température de maintien max.
121 °C
capacité de chauffage
63 W/m
tension nominale
230 V
application
câble chauffant
Blindage
tresse
diamètre
0 mm
hauteur
7.2 mm
largeur
11.7 mm
longueur
110 m
couleur
rouge
Protection antigel et fonctionnement continu jusqu’à 250°F-121°C. Exposition max 482°F-250°C. Zones sûres-dangereuses. 240V, 20 W-pi à 50°F (230V, 63 W-m à 10°C), gaine fluoropolymère.