fin de vie

Nvent Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 160 W/m2, 2,5 m2 sans thermostat - SZ18300297

CopieCopie
Nvent Raychem - Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 160 W/m2, 2,5 m2 sans thermostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - autre

  • puissance - 160 W/m²

  • surface - 2.5

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414506020328

Réf. Sonepar

00072602032

Réf. Fournisseur

SZ18300297

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

autre

puissance:

160 W/m²

surface:

2.5

largeur:

500 mm

puissance de raccordement:

0...400 W

avec tapis de support:

Oui

tension de raccordement:

207...253 V

charge du conducteur chauffant:

11 W/m

longueur:

5000 mm

épaisseur:

3 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Oui

valeur de résistance:

131 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

5000 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes:

Non

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Pour le chauffage au sol, pour la rénovation sur des supports stables et sous des carrelages, des sols en bois ou en vinyle. 230V, 160W/m², 2,5m², sans thermostat.