Nvent Raychem - Trame chauffante puissance constante, 230 V, 1885 W, sans thermostat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - autre
puissance de raccordement - 0...1885 W
puissance - 103 W/m²
surface - 17.4 m²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414506010176
Réf. Sonepar
00072601017
Réf. Fournisseur
1244006516
Réf. Commerciale
Nvent Raychem
modèle
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant
autre
puissance de raccordement
0...1885 W
puissance
103 W/m²
surface
17.4 m²
avec tapis de support
Oui
auto-adhésif
Oui
tension de raccordement
207...253 V
charge du conducteur chauffant
17 W/m
valeur de résistance
28 Ohm
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
5000 mm
adapté aux locaux humides
Oui
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
19400 mm
largeur
900 mm
épaisseur
6.5 mm
avec régulateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur de température du sol
Non
Trame-T2Blue-1885W - Câble chauffant T2Blue à puissance constante en trame pour chauffage par le sol en construction neuve - 1885 W.
Les Atouts de l'article:
Trame chauffante à puissance constante, préconnectée et préterminée, construction neuve, simple à installer, grande souplesse de pose, grandes surfaces disponibles, accepte tous les types de revêtement, se pose enrobée dans une chape