Obo Bettermann - ANGLE PLAT WDK-HF 40X60 RAL 9010 - 6192858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 65 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012196796991
Réf. Sonepar
00618679699
Réf. Fournisseur
6192858
Réf. Commerciale
Obo Bettermann
hauteur:
40 mm
largeur:
65 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable