Obo Bettermann - DALLE PERFOREE MKS 60X200 INOX 304 - 6056024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 200 mm
épaisseur de matériau - 1 mm
longueur - 3000 mm
section transversale utile - 11800 mm²
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012196389353
Réf. Sonepar
00618638935
Réf. Fournisseur
6056024
Marque
Obo Bettermann
hauteur:
60 mm
largeur:
200 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
11800 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
finition grande portée:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier inoxydable
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable
poids:
2.39 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type II


