Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Obo Bettermann - ECLISSE COUDEE LWV 110 INOX

Obo Bettermann - ECLISSE COUDEE LWV 110 INOX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • type de raccordement - connecteur à vis

  • adapté à un caniveau à grille - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012196155590

Réf. Sonepar

00618615559

Réf. Fournisseur

6216590

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

modèle

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Non

type de raccordement

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Oui

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à la hauteur du système de support de câble

110 mm

matériau

acier

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre