Obo Bettermann - ECLISSE DROITE GSV 34 Z275 - 6016596

CopieCopie
Obo Bettermann - ECLISSE DROITE GSV 34 Z275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • type de raccordement - connecteur à vis

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012196520510

Réf. Sonepar

00618652051

Réf. Fournisseur

6016596

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

3.9...4.8 mm

longueur:

34 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé