Obo Bettermann - GOULOTTE METALLIQUE LKM 20x20 Z275 - 6246966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 24 mm
largeur - 20 mm
longueur - 2000 mm
section transversale utile - 17100 mm²
matériau - acier
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012196651672
Réf. Sonepar
00618665167
Réf. Fournisseur
6246966
Réf. Commerciale
Obo Bettermann
hauteur:
24 mm
largeur:
20 mm
longueur:
2000 mm
section transversale utile:
17100 mm²
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc
transparent:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
1
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non