Obo Bettermann - GOULOTTE WDK 60X60 RAL 9010 - 6191193

CopieCopie
Obo Bettermann - GOULOTTE WDK 60X60 RAL 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • section transversale utile - 2863 mm²

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012196363018

Réf. Sonepar

00618636301

Réf. Fournisseur

6191193

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

longueur:

2000 mm

section transversale utile:

2863 mm²

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

1

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non