Obo Bettermann - PENDARD US5K/ 800MM INOX 304 - 6341382

CopieCopie
Obo Bettermann - PENDARD US5K/ 800MM INOX 304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 800 mm

  • largeur de profil - 50 mm

  • hauteur de profil - 50 mm

  • modèle - profilé en U

  • charge max. portante - 2.3 kN

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012196350599

Réf. Sonepar

00618635059

Réf. Fournisseur

6341382

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

longueur:

800 mm

largeur de profil:

50 mm

hauteur de profil:

50 mm

modèle:

profilé en U

charge max. portante:

2.3 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier inoxydable

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface:

autre

poids:

2.55 kg