Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Omerin Polycable - TS CABLES TELEREPORT Armé 2x2x

Omerin Polycable - TS CABLES TELEREPORT Armé 2x2x

OMERIN POLYCABLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1 mm

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00244025792

Réf. Fournisseur

B02000409A2002

Réf. Commerciale

Omerin Polycable

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

noir

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

1 mm

isolation des fils

PVC

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

10 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...80 °C

classe de séparation selon EN 50174-2

C

TS CABLES TELEREPORT Armé 2x2x6/10mm CuA1 noir -BV- C-100m