Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 50 m) - 3500020212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204020215
Réf. Fournisseur
3500020212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 50 m)


