Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) violet (Touret) - 3500061150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204061150
Réf. Fournisseur
3500061150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
violet
SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) violet (Touret)