Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3500140411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 1.5 mm² 
- couleur de gaine - marron 
Emballage et conditions
- 25 mètre(s) 
- Produit non retournable 
EAN
Réf. Sonepar
00204140417
Réf. Fournisseur
3500140411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)


