Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Couronne de 25 m) - 3500141011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204141011
Réf. Fournisseur
3500141011
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
orange
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Couronne de 25 m)


