Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Couronne de 50 m) - 3500141012

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204141012

Réf. Fournisseur

3500141012

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

orange

SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Couronne de 50 m)