Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500230511

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204230511

Réf. Fournisseur

3500230511

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

16 mm²

SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m)