Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) bleu (Couronne de 25 m) - 3500090311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204090311
Réf. Fournisseur
3500090311
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) bleu (Couronne de 25 m)


