Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500090512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204090512
Réf. Fournisseur
3500090512
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Couronne de 50 m)


